Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Limpa Obras & Porcelanato Pro foi desenvolvido para limpeza de sujeiras superficiais típicas do pós-obra, removendo cimento, argamassa, terra e rejunte, sem atacar a superfície. Compatível com todas as superfícies laváveis, como pisos, azulejos, mármores e os mais delicados porcelanatos.
Características:
- Produto pronto para uso;
- Base ácida: ação penetrante, desincrustaste e restauradora de superfície;
- Cheiro suave;
- Alto poder de limpeza;
- Não mancha as superfícies*;
- Restaura o aspecto original das superfícies sujas (que não tenham sido danificadas).
Aplicações:
- Limpeza geral de fim de obra ;
- Remoção de cimento, argamassa, terra e rejunte de porcelanato polido, porcelanato rústico, granito e mármore polidos ou foscos, pisos e azulejos;
- Limpeza regular e manutenção de pisos cerâmicos e porcelanatos.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Remove até restos superficiais de cimento;
- Não danifica ou mancha a superfície.
O Limpa Obras & Porcelanato Pro foi desenvolvido para limpeza de sujeiras superficiais típicas do pós-obra, removendo cimento, argamassa, terra e rejunte, sem atacar a superfície. Compatível com todas as superfícies laváveis, como pisos, azulejos, mármores e os mais delicados porcelanatos.
Características:
- Produto pronto para uso;
- Base ácida: ação penetrante, desincrustaste e restauradora de superfície;
- Cheiro suave;
- Alto poder de limpeza;
- Não mancha as superfícies*;
- Restaura o aspecto original das superfícies sujas (que não tenham sido danificadas).
Aplicações:
- Limpeza geral de fim de obra ;
- Remoção de cimento, argamassa, terra e rejunte de porcelanato polido, porcelanato rústico, granito e mármore polidos ou foscos, pisos e azulejos;
- Limpeza regular e manutenção de pisos cerâmicos e porcelanatos.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Remove até restos superficiais de cimento;
- Não danifica ou mancha a superfície.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893465202 |
Densidade | 1,16 |
pH | 2,5 (em solução a 1%) |
Embalagem | 20L |
Ponto de Ebulição | 100°C |
Tonalidade | Esverdeado |
Odor | Característico |
Solubilidade | Totalmente solúvel em água |
Estado Físico | Liquido límpido |
Código de barras | 4046777428858 |
Ficha de emergência | Download |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |