FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890132001 Copiado!

    Limpa Estofados 400ml/265g - Wurth - 0890132001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Estofados remove sujeira de tecidos e revestimentos, tais como manchas de café, refrigerante, sorvete, chocolate e gordura. Proporciona uma limpeza rápida e prática, evaporando rapidamente após a aplicação. Deixa um acabamento perfeito, não altera as características do tecido e deixa uma agradável fragrância na peça.

    Características:

    - Remove sujeiras de tecidos em geral e revestimentos;
    - Produto em spray, forma uma espuma que remove a sujeira da trama do tecido;
    - Evapora rapidamente após aplicado;
    - Libera agradável fragrância.

    Aplicações:

    - Limpeza de tecidos em geral e couro artificial;
    - Revestimentos internos de veículos.

    Restrições de uso:

    - Não aplique o produto em couro natural.

    Modo de Usar:

    - Agite o frasco antes de usar;
    - Em caso de tecido tingido, aplique o produto em um local não tão visível e certifique-se que o mesmo não irá manchar;
    - Caso o teste de compatibilidade seja positivo e o tecido não manche, siga com a aplicação. Em caso negativo, não continue com a aplicação;
    - Aplique o produto diretamente na área desejada, a uma distância de aproximadamente 20cm, ou sobre uma esponja e espalhe;
    - Aguarde 1 minuto para a ação do produto;
    - Não é necessário molhar o tecido em excesso;
    - Esfregue o produto com uma escova de nylon limpa e macia, seguindo a trama do tecido;
    - Passe um pano seco e limpo para remover o excesso de produto;
    - Deixe o tecido secar;
    - Em tecidos muito sujos, recomenda-se fazer a aplicação em toda a área para limpeza uniforme, por mais de uma vez.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890132001
    Densidade 1,007 g/m³
    Cor Branco
    Embalagem 400ml
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4046777716351
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade