Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893558501 Copiado!

    Flushing 500ml - Wurth - 0893558501 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Flushing para limpeza e descontaminação do sistema de lubrificação do motor. Produto formulado com uma mistura de solventes e redutores de atrito com alto poder desincrustante e desengraxante.

    Características:

    - Remove goma, verniz, borras e resíduos do óleo usado que se depositam no cárter e nas paredes interna do motor;
    - Dissolução em partículas sólidas evitando o entupimento dos canais de lubrificação e peneira da bomba de óleo durante a limpeza;
    - Evita contaminação do óleo novo, aumentando o seu tempo útil e garantindo suas propriedades de proteção por mais tempo;
    - Promove a desobstrução de todo sistema de lubrificação do motor;
    - Contém aditivo anti–desgaste que ajuda a proteger as superfícies do motor durante e após a limpeza;
    - Não danifica as vedações.

    Aplicações:

    - Motores a Gasolina, Flex, Alcool, Diesel e GNV.

    Restrições de Uso:

    - Não utilize o produto em motores de veículos que possuam elevado consumo de óleo lubrificante ou folga de bronzinas (motor rajando). Obs: em caso de carbonização elevada, recomendase fazer a limpeza interna mecanicamente (limpeza do pescador).

    Modo de Usar:

    - Adicione o conteúdo da embalagem no óleo antigo do motor em temperatura normal de trabalho (+- 90ºC);
    - Deixe o veículo funcionando em marcha lenta por aproximadamente 15 minutos;
    - Esgote totalmente o óleo antigo ;
    - Troque o filtro lubrificante e coloque e coloque óleo novo;
    - Obs: 500 ml é suficiente para 6 litros de óleo ;
    - Para motores com capacidade acima de 6 litros, utilizar 1.000ml.

    Principais Vantagens:

    - Não danifica as vedações;
    - Remove goma, verniz, borras e resíduos do óleo ;
    - Evita contaminação do óleo novo;
    - Base solvente, dissolve a borra em partículas evitando o entupimento dos canais internos do motor.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893558501
    Embalagem 500ml
    Aplicação Motores a Gasolina, Flex, Álcool, Diesel e GNV
    Código de barras 4050641349903
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade