Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890255001 Copiado!

    Limpa Vidros 500ml - Wurth - 0890255001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Vidros remove resíduos de vidros e acrílicos, permitindo uma visão nítida e clara. Formulado à base de detergentes, desengordura imediatamente sem agredir pinturas e borrachas. Proporciona uma limpeza profunda e uma agradável sensação em ambientes fechados.

    Características:

    - Alto poder de limpeza;
    - À base de detergentes, sem solvente;
    - Não deixa resíduo. Aplicações ;
    - Limpeza de vidros em geral e acrílicos. Restrição de uso ;
    - Não aplique sobre superfície aquecida. Modo de usar ;
    - Pulverize o produto a uma distância de aproximadamente 20cm;
    - Passe um pano limpo e seco em movimentos retilíneos para remover o produto e dar brilho.

    Principais Vantagens:

    - Remove sujeira de vidros e acrílicos;
    - Não agride pintura automotiva nem borrachas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890255001
    Densidade 0,99g/cm³
    Cor Azul
    pH 7,34 (da solução a 1%)
    Embalagem 500ml
    Aspecto Líquido
    Odor Característico
    Código de barras 4053479013862
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade