FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08935596 Copiado!

    Aditivo para Bicombustivel AWB 200 200ml - Wurth - 08935596 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O AWB apresenta excelente desempenho, removendo os resíduos formados na câmara de combustão e bicos injetores de motores à gasolina, melhorando a queima do combustível reduzindo a emissão de poluentes. Age como um aditivo detergente e dispersante em gasolina, evitando o entupimento nos filtros de combustível e no sistema de alimentação do veículo, por isso pode ser utilizado preventivamente em motores que funcionam normalmente.

    Características:

    - Keep Clean - mantem as condições originais do sistema;
    - Remove resíduos na câmera de combustão;
    - Economia de combustível;
    - Melhora o desempenho do veículo;
    - Reduz a emissão de poluentes;
    - Melhora a performance do motor.

    Aplicação:

    - Limpeza de câmara de combustão e bicos injetores em veículo à gasolina, via tanque.

    Modo de usar:

    - Adicione o conteúdo do frasco diretamente no tanque de combustível;
    - Caso o tanque esteja vazio, complete-o;
    - Recomenda-se adicionar 1 frasco do produto a cada 4 abastecimentos.

    Rendimento:

    - 200ml trata até 52L de combustível;
    - 500ml trata até 130L de combustível.

    Principais Vantagens:

    - Evita o entupimento do filtro de combustível;
    - Produto multiuso;
    - Melhor queima do combustível;
    - Restaura a potência do motor;
    - Promove a queima completa do combustível;
    - Melhora a ignição nas partidas a frio.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08935596
    Densidade 0,823 g/ml (a 25°C)
    Cor Amarelo
    Embalagem 200ml
    Ponto de Fulgor 46°
    Ponto de Ebulição 120°
    Odor Característico de álcool
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4050641529299
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade