FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 08935597 Copiado!

Aditivo Bicombustível Injection Cleaner LWB 200ml - Wurth - 08935597 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 34,06 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Aditivo Bicombustível Injection Cleaner LWB 200ml - Wurth - 08935597 - Unitário
Aditivo Bicombustível Injection Cleaner LWB 200ml - Wurth - 08935597 - Unitário R$ 34,06
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Aditivo Bicombustível Injection Cleaner (LWB) promove a limpeza corretiva do sistema de injeção para motores bicombustíveis, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, não sendo necessário desmontar o sistema. Utilizando regularmente e preventivamente, dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras, agindo especialmente nos injetores, cabeça de pistão e válvulas de admissão. Por restaurar a potência e a aceleração do motor, proporciona economia de combustível e reduz a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta do veículo.

Características:

- Limpeza completa do sistema;
- Prática aplicação;
- Dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras;
- Restaura a potência e aceleração do motor;
- Facilita a partida.

Aplicações:

- Veículos bicombustíveis.

Modo de Usar:

- Adicione o conteúdo do frasco no tanque de combustível;
- O tanque deverá estar com, no mínimo, 50% de combustível;
- Cuidado ao manusear o produto, evitando que o mesmo caia sobre partes metálicas do veículo;
- Complete o tanque com o combustível desejado

Principais Vantagens:

- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão;
- Aplicação via tanque. Não é necessário desmontar;
- Reduz a emissão de gases poluentes;
- Proporciona economia de combustível;
- Reduz falhas na marcha lenta.

Importante:

- Aplicar o produto a cada 10.000Km. Informações adicionais:

Rendimento: ;
- 200ml trata até 50L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o);
- 500ml trata até 125L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o).
Marca Wurth
Código do Produto 08935597
Cor Incolor
Embalagem 200ml
Ponto de Fulgor 35°C
Odor Característico
Solubilidade Insolúvel em água
Estado Físico Líquido
Código de barras 4050641965837
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG