Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893100300 Copiado!

    Descarbonizante e Limpa TBI CARBO OFF Corpo de Borboleta 300ml - Wurth - 0893100300 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O CARBO-OFF DESCARBONIZANTE E LIMPA “TBI” CORPO DE BORBOLETA é um produto para limpeza de carburador, TBI, corpo de borboleta, coletor, válvulas e cabeçotes sem a necessidade de desmontar. O produto remove crostas de verniz, borra e carvão, proporcionando melhor desempenho e reduzindo o consumo de combustível.

    Características:

    - Aplicação prática;
    - Melhora o desempenho do motor;
    - Reduz o consumo de combustível ;
    - Estabiliza marcha lenta;
    - Reduz a emissão de poluentes;
    - Alto poder de limpeza, sem agredir componentes.

    Aplicação:

    - Limpeza de carburador, TBI, corpo de borboleta, coletor, válvulas e cabeçotes.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar o produto em veículos que possuam elevado consumo de óleo lubrificante e/ou folga em bronzinas;
    - Não aplicar o produto em ambientes fechados.

    Modo de usar:

    - Sem desmontar, deixe o motor em funcionamento até atingir a temperatura normal de trabalho, aproximadamente 90°C;
    - Desconecte a mangueira do filtro de ar da entrada do TBI ou carburador, com o motor do veículo em marcha lenta;
    - Pulverize o produto pausadamente na entrada do TBI ou carburador, acelerando o motor de forma intermitente, até obter a limpeza e descarbonização desejada.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893100300
    Cor Incolor
    Embalagem 300ml
    Ponto de Fulgor -60°C
    Aspecto Líquido
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 7891799385354
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade