FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08901331 Copiado!

    Ultra Max Cleaner 1L - Wurth - 08901331 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - O Ultra Max Cleaner é uma solução para limpeza em cuba de ultrassom, para facilitar a limpeza de peças. Produto de pronto uso, não necessita de diluição, proporcionando uma limpeza prática e rápida.

    Características:

    - Alto poder de limpeza;
    - Produto pronto uso;
    - Excelente penetração;
    - Limpeza facilitada.

    Aplicações:

    - Limpeza de bicos injetores, carburadores e corpo de borboleta (gasolina, álcool, GNV e Flex).

    Modo de usar:

    - Esvazie a cuba;
    - Despeje o Ultra Max Cleaner diretamente no reservatório da cuba, até 3cm da superfície para evitar o derramamento.

    Principais Vantagens:

    - Para limpeza de peças na cuba de ultrassom;
    - Não necessita de diluição.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08901331
    Densidade 1,036g/cm³
    Cor Transparente
    pH 10,5 (da solução a 1%)
    Embalagem 1L
    Aspecto Líquido
    Odor Característico
    Código de barras 4050641966438
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade