FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893501011 Copiado!

    Lava a Seco 5L - Wurth - 0893501011 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - O LAVA A SECO é um produto destinado à lavagem de automóveis, caminhões e demais superfícies  produto está concebido para efetuar limpeza rápida e fácil de sujidade pequena a moderada. Não tem solventes nem produtos abrasivos na sua formulação. Pode ser aplicado em vidros externos, plásticos, vinil e borrachas, sem causar manchas ou ressecar o material. Sua formulação limpa, protege e realça o brilho da superfície aplicada, contribuindo para a boa conservação. Dispensa o uso de água, evitando o desperdício de mais de 300 litros de água por lavagem. A aplicação é compatível com todos os tipos de cores e veículos, exceto aqueles que estejam com falhas e imperfeições na pintura.

    Principais Vantagens:

    Praticidade na aplicação;
    - Lavagem eficiente;
    - Economiza 300 litros de água;
    - Lavagem econômica;
    - Não risca nem danifica a superfície.

    PRODUTOS ASSOCIADOS

    Pano de microfibra.
    Revitalizador de Plásticos Wurth
    Limpa vidros.
    Cera Limpadora.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893501011
    Densidade 0,990 – 1,05g/cm³
    Cor Verde Claro
    pH 9,0 – 1,0
    Embalagem 5L
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4046777064308
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade