FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893764703 Copiado!

    Limpador do Sistema de Ar Condicionado HSW PRO 3 250ml - Wurth - 0893764703 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O HSW PRO 3 é um limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável fragrância.

    Certificação:

    - Laudo de eficácia na neutralização de odores;
    - Laudo de eficácia no controle de proliferação de microrganismos.

    Características:

    - Produto de alta eficiência, com ação 3 em 1;
    - Ação tensoativa que auxilia na penetração do produto em todo o veículo;
    - Limpa o sistema de ar condicionado;
    - Auxilia no controle de microrganismos;
    - Limpeza completa em um só produto;
    - Neutraliza maus odores;
    - Fragrância agradável.

    Aplicação:

    - Para limpeza do sistema de ar condicionado, ventilação e habitáculo de veículos, caminhões e ônibus.

    Principais Vantagens:

    - Produto pronto para uso;
    - Limpa o sistema de ar condicionado, neutraliza odores e auxilia no controle de microrganismos;
    - Não precisa de ação mecânica para limpeza;
    - Limpa desde os dutos do sistema de ar condicionado até os bancos e estofados (parte interna do veículo);
    - Não é necessário desmontar o sistema para efetuar a limpeza;
    - Neutraliza odores desagradáveis como tabaco, restos de alimentos, urina e mofo;
    - Evita a formação de mau cheiro proveniente de microrganismos;
    - Libera no ambiente um aroma agradável de média duração.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893764703
    Densidade 1,01g/ml
    Limite de Explosividade Produto não explosivo
    Cor Transparente
    pH 7,0 +/- 0,5
    Embalagem 250ml
    Ponto de Ebulição 100ºC
    Aspecto Líquido
    Odor Característico (matéria prima)
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 7891799466084
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade