Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- O Limpa Rodas e Motor foi desenvolvido para limpeza de motores, rodas e áreas de difícil acesso, para remoção de óleos, graxas e fuligem de freio. Deixa o motor e as rodas do carro com aspecto de novo, sem agredir plásticos e borrachas.
Características:
- Alto poder de limpeza;
- Alto poder de penetração em locais de difícil acesso;
- Produto não agressivo;
- Produto à base de água;
- Mistura de tensoativos em meio alcalino sem soda cáustica.
Aplicações:
- Indicado para processo de pré-lavagem, facilitando a lavagem final e oferecendo ótimo acabamento;
- Indicado para limpeza de locais de difícil acesso como caixa de rodas, rodas, motores, chassis, sistema de freios, etc;
- Remoção de óleos, graxas e fuligens provenientes do sistema de freios.
Restrições de Uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
Modo de usar:
- O motor deve estar frio e o carro desligado;
- Aplique o produto puro sobre a superfície;
- Deixe o produto agir por 30 segundos, sem deixá-lo secar;
- Remova o mesmo com jato de água de alta pressão;
- Se necessário repetir a operação.
Principais Vantagens:
- Remove óleos, graxas e fuligens de freio com facilidade;
- Limpa a sujeira dos locais mais difíceis;
- Não ataca plásticos e borrachas;
- Não contém soda cáustica;
- Não é agressivo ao usuário e não é ácido.
- O Limpa Rodas e Motor foi desenvolvido para limpeza de motores, rodas e áreas de difícil acesso, para remoção de óleos, graxas e fuligem de freio. Deixa o motor e as rodas do carro com aspecto de novo, sem agredir plásticos e borrachas.
Características:
- Alto poder de limpeza;
- Alto poder de penetração em locais de difícil acesso;
- Produto não agressivo;
- Produto à base de água;
- Mistura de tensoativos em meio alcalino sem soda cáustica.
Aplicações:
- Indicado para processo de pré-lavagem, facilitando a lavagem final e oferecendo ótimo acabamento;
- Indicado para limpeza de locais de difícil acesso como caixa de rodas, rodas, motores, chassis, sistema de freios, etc;
- Remoção de óleos, graxas e fuligens provenientes do sistema de freios.
Restrições de Uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
Modo de usar:
- O motor deve estar frio e o carro desligado;
- Aplique o produto puro sobre a superfície;
- Deixe o produto agir por 30 segundos, sem deixá-lo secar;
- Remova o mesmo com jato de água de alta pressão;
- Se necessário repetir a operação.
Principais Vantagens:
- Remove óleos, graxas e fuligens de freio com facilidade;
- Limpa a sujeira dos locais mais difíceis;
- Não ataca plásticos e borrachas;
- Não contém soda cáustica;
- Não é agressivo ao usuário e não é ácido.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893476102 |
Temperaturas | Abaixo de 7 °C ou acima de 55°C (ocorrem mudanças de estado físico) |
Densidade | 1,01g/ml |
pH | 10,0 +/- 0,5 |
Embalagem | 5L |
Ponto de Ebulição | 100ºC |
Aspecto | Líquido |
Odor | Característico |
Tonalidade | Verde Fluorescente |
Solubilidade | Solúvel em água |
Código de barras | 4058794526936 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |