Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890151 Copiado!

    Shampoo Automotivo com Cera SHW2 20L - Wurth - 3890151 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O SHW 2 é um detergente concentrado para lavagem de veículos. O produto foi formulado com tensoativos e matérias primas especiais para obter um alto poder de limpeza sem agredir superfícies pintadas. Possui cera em sua composição, o que gera não só a limpeza do veículo como sua proteção contra radiação solar e brilho sem polimento. Por serem concentrados, possuem alto rendimento, podendo gerar até 201L de produto final pronto para uso.

    Características:

    - SHW 2: Produto com tripla-ação: limpa, protege e dá brilho;
    - Alto poder de limpeza;
    - Não possui solvente;
    - Produto concentrado;
    - Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão.

    Aplicações:

    - Lavagem de veículos em geral, grande e pequeno porte.

    Restrições de Uso:

    - Aplique à sombra, sobre o abrigo do sol;
    - Nunca aplicar sobre superfície aquecida.

    Principais Vantagens:

    - Limpa mais com menos produto;
    - Produto solúvel em água;
    - Economia de tempo na aplicação, utilizando um produto para três finalidades (limpeza, proteção e brilho – SHW 2);
    - Alto rendimento.

    Modo de Usar:

    - Dilua o produto em água, conforme indicação da tabela;
    - Faça a aplicação ao abrigo do sol, com a superfície fria;
    - Lave o veículo com água para retirar a sujeira mais pesada;
    - Aplique o produto sob pressão ou manualmente, utilizando uma luva lava-auto, esponja macia ou flanela;
    - Não deixe o produto secar sobre o veículo;
    - Enxague com água em abundância até remover todo o produto;
    - Seque com um pano limpo e macio.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890151
    Densidade 1,02 g/cm³
    Cor Laranja
    pH 1% 6,9 (da solução)
    Embalagem 20L
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 7891799301965
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade