FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 389009 Copiado!

    Limpa Pneu 350ml - Wurth - 389009 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Pneu é um limpador, hidratante e embelezador para tratamento de pneus, tapetes e borrachas, evitando ressecamento e prolongando a vida útil da borracha.

    Características:

    - Produto 3 em 1: limpa, da brilho e hidrata;
    - Aplicação por pulverização;
    - Produto não agressivo;
    - Longa duração.

    Aplicações:

    - Pneus;
    - Tapetes emborrachados;
    - Borrachões.

    Modo de usar:

    - Agite antes de usar;
    - Com a superfície seca, aplique uma camada uniforme do produto a uma distância de aproximadamente 20cm;
    - Deixe a espuma secar e, se necessário, retire o excesso com uma esponja;
    - Em caso de pneus sujos (ex.: barro), retire o excesso de sujeira, aplique o produto e esfregue com uma esponja.

    Principais Vantagens:

    - Aplicação prática e rápida;
    - Não resseca borracha, não agride pintura e não mancha rodas de liga leve;
    - Não sai com água.
    Marca Wurth
    Código do Produto 389009
    Densidade 0,950g/ml
    Cor Branco
    pH 7,0 - 8,0
    Odor Característico
    Pico de Temperatura 55°C por 2 - 3 minutos
    Estado Físico Líquido
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 7891799045944
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade