FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893012463 Copiado!

    Limpa Viseira 30ml - Wurth - 0893012463 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Viseira remove resíduos em viseiras de acrílico, tais como gorduras, adesivos e insetos. Possui uma agradável fragrância, e proporciona melhor nitidez, segurança e conforto ao usuário. Não agride a pintura do capacete.

    Características:

    - Remove resíduos em viseiras de acrílico;
    - Desengordura imediatamente;
    - Produto não agressivo ao capacete.

    Aplicações:

    - Vidros em geral;
    - Viseiras de acrílico;
    - Faróis automotivos.

    Modo de Usar:

    - Pulverize o produto diretamente sobre a viseira, a uma distância de aproximadamente 20cm;
    - Passe um pano limpo e seco, em movimentos circulares, para limpar e dar brilho.

    Principais Vantagens:

    - Remove gorduras e insetos de viseiras em acrílico;
    - Proporciona melhor nitidez;
    - Não agride a pintura do capacete e o acrílico de viseiras.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893012463
    Densidade 0,99g/ml
    Cor Azul Claro
    pH 7,0 – 8,0
    Embalagem 30ml
    Ponto de Ebulição >100°C
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4053479021157
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade