FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892333001 Copiado!

    Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas - Wurth - 0892333001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - O LIMPA PARA-BRISA ECO-W é um detergente em pastilha efervescente com a finalidade de facilitar a limpeza e o desengraxe dos vidros, removendo insetos, gordura e resíduos. Produto altamente biodegradável, de pH neutro, não agride o vidro nem a borracha. Além da ação de limpeza, ainda hidrata e preserva as palhetas. Seu formato em pastilha foi desenvolvido para reduzir os gastos com solventes/água, reduzir o espaço de armazenagem, diminuir o valor de frete e controlar as doses de aplicação.

    Características:

    - Produto altamente concentrado, 1 pastilha faz até 2,7 L de produto líquido;
    - Biodegradável;
    - Não agride plásticos e vidro;
    - Limpa a gordura;
    - Remove insetos e fuligem;
    - Não deixa o vidro esbranquiçado;
    - Não ataca a pintura;
    - Melhora o deslizamento da palheta.

    Aplicação:

    - Indicado para limpeza dos vidros em automóveis de pequeno e grande porte, caminhões e ônibus. Restrições de uso ;
    - Não utilizar mais do que 6 pastilhas no reservatório de uma única vez.

    Modo de usar:

    - Retire a pastilha da embalagem;
    - Verifique se o reservatório está completo de água e sem a tela de proteção;
    - Introduza a pastilha no reservatório;
    - Deixe o produto diluir por alguns minutos antes de utilizar.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação;
    - Alto rendimento;
    - Prático;
    - Atende ISO 14.001;
    - Aumenta a nitidez e a visibilidade do condutor;
    - Maior durabilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892333001
    Densidade 1,001 g/cm³ +/- 0,5 (a 1% em água)
    Diluição De 0,9L a 2,7L em água
    Cor Azul
    pH da solução a 1% 7,1 +/- 0,5
    Odor Característico
    Solubilidade o produto é solúvel em água
    Estado Físico Pó Comprimido
    Código de barras 4050641880659
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade