FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893013006 Copiado!

    Desengraxante Dielétrico 5L - Wurth - 0893013006 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, aprox. 40.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.

    Características:

    - Produto 4 em 1: desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza;
    - Alta rigidez dielétrica (aprox. 40.000 Volts);
    - Ótimo poder de limpeza;
    - Reduz o tempo de limpeza, reduz o tempo de parada para manutenção;
    - Ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos diversos.

    Aplicações:

    - Limpeza e proteção de caixa e painéis de controle, catraca eletrônica, acelerador eletrônico, caixa de fusível, motor de arranque, alternador, central elétrica de ar condicionado de ônibus, tomadas elétricas, contatores, motores elétricos, circuitos eletroeletrônico, dentre outros;
    - Ótimo para restaurar condutividade elétrica prejudicada por chuva, incêndio, inundações e lavagem do veículo.

    Principais Vantagens:

    - Alto poder desengraxante;
    - Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso;
    - Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa;
    - Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza;
    - Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893013006
    Tensão de Ruptura 40,0KV
    Cor Incolor
    Embalagem 5L
    Ponto de Fulgor 120ºC > 129ºC
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 4050641538017
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download
    FISPQ B Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade