FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890116250 Copiado!

    Convertedor de Ferrugem 250ml - Wurth - 0890116250 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Convertedor de Ferrugem transforma a ferrugem em uma camada resistente de óxido de ferro, prolongando a vida útil de estruturas enferrujadas. Por ser um produto líquido, possui alto poder de penetração, alcançando áreas onde ferramentas especiais, como discos de desbaste e de acabamento, não alcançariam. Mantém as características originais das peças, proporcionando um melhor acabamento da superfície.

    Características:

    - Produto líquido;
    - Prática aplicação;
    - Não altera a superfície tratada;
    - Forma uma camada de óxido de ferro que atua como protetor anticorrosivo no substrato

    Aplicações:

    - Materiais de aço carbono e ferro que estejam enferrujados ou oxidados como: tubos, chapas metálicas, perfis.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície com uma escova metálica ou lixa, retirando as partes soltas de ferrugem ou tinta;
    - Agite o produto e coloque em um recipiente plástico;
    - Em seguida, aplique uma demão do produto na superfície a ser tratada, com o auxílio de um pincel;
    - Após 2 horas, aplique a 2ª demão;
    - Poderá ser aplicado por imersão, retirando em seguida e aguardando a ação total do produto;
    - Aguarde a secagem do produto por, no mínimo, 12 horas e pinte com tinta (esmalte sintético) na cor desejada

    Principais Vantagens:

    - Alto poder de penetração;
    - Não necessita de ferramentas especiais;
    - Melhor acabamento;
    - Maior vida útil da superfície tratada
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890116250
    Densidade 1,02g/ml
    Cor Marrom
    pH 3,5 – 4,5
    Embalagem 250ml
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4050641987464
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade