Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890130101 Copiado!

    Removedor de Ferrugem para Rochas, Cerâmicas e Granitos 200ml - Wurth - 0890130101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O REMOVEDOR DE FERRUGEM PARA GRANITO remove e previne a oxidação (formação de ferrugem) em rochas naturais e artificiais resistente a ácidos tais como: granito, pedras arenosas, cerâmica, etc. Além de eliminar a ferrugem, o produto atua como preventivo, evitando a formação de novas oxidações ocasionadas pela composição química da rocha.

    Características:

    - Previne a oxidação (formação de mancha de ferrugem) ocasionada pela composição química da pedra;
    - Elimina a ferrugem e protege contra novas formações provenientes da estrutura da rocha;
    - Não agride a superfície da rocha;
    - Não altera cor e brilho;
    - Produto pronto para uso;
    - Não necessita de equipamento especial para aplicação ;
    - Alto rendimento (3m²/200ml)

    Aplicações:

    - Preventivo para oxidação (formação de mancha de ferrugem) em granitos que possuem tendência a enferrujar devido a composição química tais como: Branco Itaunas, Branco Alaska, Branco Caravelas, etc;
    - Indicado para aplicações em superfícies horizontais em pedras naturais e artificiais com resistência a ácidos, como: granito, pedra arenosa e cerâmica;
    - Limpeza de pedras que fiquem expostas à intempéries (ação do tempo), criando pontos de ferrugem;
    - Manutenção de peças em pedra, tais como: bancadas de cozinha, pias de banheiro, escadas, etc., removendo as oxidações pelo uso contínuo em ambientes úmidos.

    Principais Vantagens:

    - Produto 2 em 1. Remove e previne;
    - Remoção de alta eficiência;
    - Rápida e prática aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890130101
    Rendimento 3m²/200ml
    Densidade 1,20 g/cm³
    Cor Amarelo
    pH < 1
    Embalagem 200ml
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799456191
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade