FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893037911 Copiado!

    Removedor de Cimento PRO 20L - Wurth - 0893037911 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    REMOVEDOR DE CIMENTO PRO é um desincrustaste ácido indicado para remoção de resíduos de cimento. Remove resíduos de concreto, argamassa e gesso de diferentes superfícies como piso, ardósia, cerâmica, betoneira, andaimes, caminhão betoneira, etc.

    Características:

    - Possui inibidores de corrosão;
    - Remove incrustações de cimento com facilidade;
    - Produto concentrado: 1L do produto concentrado faz até 11L de produto final;
    - Não agride a pintura;
    - Alto poder de limpeza.

    Aplicações:

    - Remoção de resíduos de concreto, argamassa e gesso em superfícies como pisos, ardósias, cerâmicas, betoneiras, andaimes, elevadores, ferramentas manuais, moldes, formas metálicas, etc;
    - Remoção de cimento em betoneiras manuais e de caminhões, restos de reboques e chapiscos em equipamentos e ferramentas.

    Modo de usar:

    - Dilua o produto conforme indicação de uso do quadro abaixo, em um frasco plástico limpo;
    - Lave a superfície, removendo a sujeira mais grossa;
    - Espalhe o produto diluído na superfície;
    - Esfregue a superfície com o auxílio de uma vassoura ou escova, quando necessário;
    - Deixe o produto agir de 1 a 3 minutos, não deixe secar;
    - Enxágue com água em abundância, até remover por completo o produto;
    - Quando necessário, repita a aplicação;
    - Para uma encrustação mais grossa, utilize remoção mecânica.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade na aplicação;
    - Alto rendimento;
    - Remove restos de concreto e argamassa;
    - Cheiro não irritante ao usuário.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893037911
    Densidade 1,065 – 1,085 g/cm³
    pH 1,25 – 2,25
    Embalagem 20L
    Ponto de Ebulição 115°C
    Tonalidade Esverdeado
    Odor Característico (butilglicol e ácidos)
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4046777342512
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade