Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089016 300 Copiado!

    Removedor de Juntas 300ml - Wurth - 089016 300 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Removedor de Juntas remove juntas coladas com produtos adesivos, tintas, óleos e graxas ressecadas. Desenvolvido com solventes especiais, não danifica a superfície de assentamento, proporcionando um serviço rápido e prático.

    Características:

    - Remove com facilidade juntas e sujeiras em geral;
    - Desenvolvido com solventes especiais;
    - Rápida ação.

    Aplicações:

    - Indicado para remoção de juntas, graxas, óleos, adesivos ressecados e tintas.

    Modo de usar:

    - Proteja as superfícies pintadas e não metálicas;
    - Agite o frasco;
    - Segure a lata na vertical e aplique o produto na área a ser limpa;
    - Aguarde 5 a 10 minutos;
    - Remova os resíduos com o auxílio de uma espátula;
    - Enxágue com água e/ou limpe com um pano;
    - Uma segunda aplicação poderá ser necessária para a remoção dos resíduos carbonizados mais profundos.

    Restrições de uso:

    - Não deixa cair sobre superfícies pintadas.

    Principais Vantagens:

    - Remove juntas coladas com produtos adesivos, tintas, óleos e graxas ressecadas;
    - Não danifica as peças;
    - Age entre 5 e 10 minutos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089016 300
    Faixa de Ebulição >40°C
    Densidade 1,21g/cm³
    Embalagem 300ml
    Odor Característico
    Tonalidade Esbranquiçada
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4050641980816
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade