FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893012470 Copiado!

    Repelente de Água Water Off 100ml - Wurth - 0893012470 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Water Off é um produto desenvolvido com alta tecnologia, forma um filme invisível nos vidros, repele a água e proporciona maior visibilidade. Quando utilizado em para-brisas automotivos, proporciona maior segurança e, em alguns casos, dispensa o uso de palhetas. Em uso para manutenção predial, é indicado o box do banheiro e vidros expostos a chuva.

    Características:

    - Uma única aplicação age por até 30 dias.
    - Não acumula sujeira.
    - Reduz e simplifica a limpeza dos vidros tratados

    Aplicações:

    - Para-brisas e vidros em geral.

    Restrições de Uso:

    - Não derrame o produto sobre a lataria do veículo.
    - Não aplique sobre superfície aquecida.
    - Aplique com o veículo à sombra.

    Modo de Usar:

    - Limpe e seque o vidro, garantindo a isenção de óleo, gordura, fuligem e água.
    - Divida o vidro em partes, para garantir melhor aplicação.
    - Aplique o produto com um pano limpo e seco, em movimentos circulares.
    - Aguarde de 1 a 2 minutos e reaplique o produto.
    - Retire o excesso utilizando outro pano limpo e seco

    Principais Vantagens:

    - Aumenta a nitidez e a segurança do motorista.
    - Produto econômico.
    - Não agride pintura automotiva, não resseca borracha.
    - A água e a sujeira escorrem sob forma de gotícula.
    - Diminui o uso e a quantidade de produtos para limpeza.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893012470
    Densidade 0,80 g/ml (em 24°C)
    Produtos Associados Limpa vidros; Desengraxante universal ECO-W.; Antiembaçante.; Shampoo automotivo
    Cor Incolor
    Ponto de Fulgor <50°C
    Embalagem 100ml
    Aspecto Líquido
    Composição Unitário
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 4050641966834
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade