Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890200135 Copiado!

    Lixa Liquida ECO-W 5L - Wurth - 0890200135 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A lixa líquida é um produto pronto para uso que elimina a ferrugem de peças metálicas por imersão. É um produto biodegradável, e inofensivo ao meio ambiente. Tem uma aplicação segura, que não ataca borracha, plástico e tintas. Não contém ácidos em sua composição e por isso não causa corrosão na peça tratada.

    Características:

    - Recupera o estado original das peças tratadas;
    - Ataca e remove somente a ferrugem;
    - Não é necessário nenhuma força mecânica, como escovar ou esfregar para a remoção da ferrugem;
    - Fácil remoção da ferrugem de peças de complexas, onde a remoção mecânica é difícil;
    - Não agride borracha, plástico e tintas;
    - Fácil aplicação;
    - Não possui solvente;
    - Não possui odor;
    - Possui laudo de biodegradabilidade;
    - Atende ISO 14001;
    - Ecologicamente correto.

    Aplicações:

    - Peças e materiais metálicos que estejam enferrujadas, como por exemplo: Ferramentas manuais, parafusos, porcas, cubo de roda, rolamentos, engrenagens, etc. Modo de usar ;
    - Em um recipiente plástico limpo, adicionar o produto até que a peça a ser tratada fique completamente submersa;
    - Aguardar o tempo de acordo com a tabela abaixo;
    - Remover a peça e o excesso de produto com um papel absorvente;
    - Aplicar um anticorrosivo na peça para proteger contra corrosões futuras;
    - Em peças que tenham movimento próprio, por exemplo rolamentos, aplicar um lubrificante de acordo com suas características.

    Principais Vantagens:

    - Alto poder de penetração;
    - Não necessita de ferramentas especiais;
    - Melhor acabamento;
    - Maior vida útil da superfície tratada.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890200135
    Densidade 1,02g/ml
    Cor Marrom
    pH 3,5 – 4,5
    Embalagem 5L
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799492809
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade