Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Water Off é um produto desenvolvido com alta tecnologia, forma um filme invisível nos vidros, repele a água e proporciona maior visibilidade. Quando utilizado em para-brisas automotivos, proporciona maior segurança e, em alguns casos, dispensa o uso de palhetas. Em uso para manutenção predial, é indicado o box do banheiro e vidros expostos a chuva.
Características:
- Uma única aplicação age por até 30 dias.
- Não acumula sujeira.
- Reduz e simplifica a limpeza dos vidros tratados
Aplicações:
- Para-brisas e vidros em geral.
Restrições de Uso:
- Não derrame o produto sobre a lataria do veículo.
- Não aplique sobre superfície aquecida.
- Aplique com o veículo à sombra.
Modo de Usar:
- Limpe e seque o vidro, garantindo a isenção de óleo, gordura, fuligem e água.
- Divida o vidro em partes, para garantir melhor aplicação.
- Aplique o produto com um pano limpo e seco, em movimentos circulares.
- Aguarde de 1 a 2 minutos e reaplique o produto.
- Retire o excesso utilizando outro pano limpo e seco
Principais Vantagens:
- Aumenta a nitidez e a segurança do motorista.
- Produto econômico.
- Não agride pintura automotiva, não resseca borracha.
- A água e a sujeira escorrem sob forma de gotícula.
- Diminui o uso e a quantidade de produtos para limpeza.
O Water Off é um produto desenvolvido com alta tecnologia, forma um filme invisível nos vidros, repele a água e proporciona maior visibilidade. Quando utilizado em para-brisas automotivos, proporciona maior segurança e, em alguns casos, dispensa o uso de palhetas. Em uso para manutenção predial, é indicado o box do banheiro e vidros expostos a chuva.
Características:
- Uma única aplicação age por até 30 dias.
- Não acumula sujeira.
- Reduz e simplifica a limpeza dos vidros tratados
Aplicações:
- Para-brisas e vidros em geral.
Restrições de Uso:
- Não derrame o produto sobre a lataria do veículo.
- Não aplique sobre superfície aquecida.
- Aplique com o veículo à sombra.
Modo de Usar:
- Limpe e seque o vidro, garantindo a isenção de óleo, gordura, fuligem e água.
- Divida o vidro em partes, para garantir melhor aplicação.
- Aplique o produto com um pano limpo e seco, em movimentos circulares.
- Aguarde de 1 a 2 minutos e reaplique o produto.
- Retire o excesso utilizando outro pano limpo e seco
Principais Vantagens:
- Aumenta a nitidez e a segurança do motorista.
- Produto econômico.
- Não agride pintura automotiva, não resseca borracha.
- A água e a sujeira escorrem sob forma de gotícula.
- Diminui o uso e a quantidade de produtos para limpeza.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893012471 |
Produtos Associados | Limpa vidros; Desengraxante universal ECO-W.; Antiembaçante.; Shampoo automotivo |
Densidade | 0,80 g/ml (em 24°C) |
Cor | Incolor |
Ponto de Fulgor | <50°C |
Embalagem | 30ml |
Aspecto | Líquido |
Composição | Unitário |
Odor | Característico |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Código de barras | 4050641980779 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |