Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 389010231 Copiado!

    Perfect Vision 30ml - Wurth - 389010231 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O PERFECT VISION é um repelente de água para viseiras de capacetes e bolhas de carenagem. Forma um filme invisível que repele água e sujeira, proporcionando melhor visibilidade e maior segurança ao motociclista. Possui uma longa duração, agindo por aproximadamente 30 dias após a aplicação, além de não atacar pintura e partes de borracha.

    Características:

    - Repelente de água e sujeira;
    - Produz um filme invisível;
    - Produto econômico;
    - Não ataca a pintura.

    Aplicações:

    - Viseiras de capacetes, bolhas de carenagem, acrílicos e vidros em geral.

    Modo de usar:

    - Sob a superfície limpa, seca e fria, pulverize o produto;
    - Espalhe o produto com o auxílio de um pano de microfibra limpo e seco, através de movimentos circulares;
    - Retire o excesso do produto com outro pano de microfibra limpo e seco;
    - Repita a operação novamente.

    Principais Vantagens:

    - Melhor visibilidade;
    - Maior segurança ao dirigir;
    - Dura até 30 dias aplicado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 389010231
    Densidade 0,790 – 0,810g/ml
    Cor Incolor
    Embalagem 30ml
    Ponto de Fulgor >50°C
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799333867
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade