FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892600495 Copiado!

    Adesivo Plástico 495g - Wurth - 0892600495 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Adesivo Plástico é uma massa bicomponente desenvolvida à base de resina de poliéster para reparos em carrocerias de veículos linha leve e pesada. De fácil aplicação, alta adesividade e com ótimo poder de enchimento, facilita o processo de lixamento, reduzindo o consumo de lixa e evitando correções posteriores. O produto é compatível com a maioria dos sistemas de pintura existentes no mercado.

    Características:

    - Aplicação fácil e prática;
    - Alta adesividade;
    - Ótimo poder de enchimento;
    - Ótima cobertura;
    - Alto poder de aderência.

    Aplicações:

    - Indicado para corrigir imperfeições na funilaria dos veículos e superfícies metálicas.

    Restrições de uso:

    - O produto não é recomendado para superfícies galvanizadas.

    Modo de usar:

    - Limpe e seque a superfície a ser aplicada, deixando-a isenta de óleo, graxa, poeira e resíduo solto;
    - Em um recipiente à parte, misture 100g da massa para 2 a 3 gramas de catalisador;
    - Essa mistura deverá ser usada em 3 a 5 minutos. Após esse período, o produto perde as características e fica rígido;
    - Aplique o produto sobre a peça;
    - O tempo de secagem do produto aplicado a 20ºC é de 20 minutos;
    - O produto suporta um pico de temperatura de 80ºC por 5 minutos;
    - Após a cura total, recomenda-se iniciar o processo de lixamento com o grão 100 a seco. Para acabamento, utilizar a lixa grão 240;
    - OBS.: em temperatura abaixo de 5ºC, o produto não seca.

    Principais Vantagens:

    - Forma uma massa homogênea de fácil deslize;
    - Evita correções posteriores ao processo de lixamento;
    - Fácil lixamento;
    - Reduz o consumo de lixa;
    - Baixa porosidade;
    - Ótimo enchimento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892600495
    Densidade 1,48g/cm³ a 20ºC
    Cor Amarelo Claro
    Tempo de Cura Total 20 minutos a 20ºC
    Embalagem Massa 495g + Catalizador
    Ponto de Fulgor 32ºC
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Físico Pasta (massa)/líquido (catalisador)
    Código de barras 4058794688139
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade