FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089009005 Copiado!

    Pneu Pretinho 5L - Wurth - 089009005 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Pneu Pretinho protege a borracha contra a ação do tempo e do sol, evitando o ressecamento e a opacidade. Proporciona brilho à borracha, deixando-a com aspecto de nova.

    Características:

    - Limpa e realça o brilho dos pneus;
    - Proporciona alto brilho;
    - Fácil aplicação;
    - Não mancha, não engordura;
    - Deixa uma camada protetora.

    Aplicações:

    - Pode ser utilizados em tapetes de borracha, retrovisores, para-choques, laterais de portas e em partes emborrachadas de automóveis, caminhões, motos e ônibus.

    Modo de Usar:

    - Limpe e seque a superfície;
    - Aplique o Pneu Pretinho com uma esponja seca;
    - Aguarde secar.

    Importante:

    - Produto pronto uso (não é necessário diluir);
    - Durabilidade do brilho de 4 a 5 dias.

    Principais Vantagens:

    - Limpa, protege e realça pneus e peças emborrachadas;
    - Fácil aplicação;
    - Não mancha, não engordura;
    - Deixa uma camada protetora.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089009005
    Densidade 1,160 g/cm³ +/- 0,05
    Cor Azul
    pH (solução a 1%) 6,5 +/- 0,5
    Embalagem 5L
    Refração 32,0 – 34,0 %
    Odor Característico
    Solubilidade Produto é solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4050641962768
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade