Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893467104 Copiado!

    Liquido Polidor de Corte Fino 500g - Wurth - 0893467104 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Líquido Polidor de Corte Fino promove um corte limpo, removendo facilmente riscos e imperfeições, gerando um acabamento excelente. Seu corte fino é ideal para empresas que trabalham com polimento profissional. O produto é isento de silicone na formulação e gera pouco pó durante a utilização, gerando um trabalho mais limpo e rápido.

    Características:

    - Polidor corte fino de alta performance, minimiza o esforço para obtenção do brilho;
    - Proporciona corte limpo;
    - Isento de silicone;
    - Por ser isento de silicone, pode ser aplicado após o processo de repintura.
    Aplicações:

    - Produto destinado para limpeza e proteção de pinturas;
    - Indicado para clientes que trabalham com polimento profissional.

    Modo de usar:

    - Faça a aplicação por seções de 0,5m, com a superfície fria, utilizando Politriz com rotação máxima de 1800 rpm;
    - Quando a aplicação for sobre pintura não curada, aplique o produto diretamente na boina;
    - Trabalhe com o produto enquanto estiver úmido;
    - Utilize boina de lã branca ou amarela com a Politriz.

    Importante:

    - Nunca aplicar sobre a superfície aquecida.

    Principais Vantagens:

    - Remove com facilidade riscos e imperfeições;
    - Trabalho mais limpo e rápido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893467104
    Densidade 1,263g/cm³
    Produtos Associados Massa de polir nº2; Pano de microfibra; Cera 2 em 1; Politriz; Boinas
    Cor Branco
    Embalagem 500g
    Aspecto Cremoso
    Solubilidade Moderada (em água)
    Código de barras 7891799454968
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade