FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893157201 Copiado!

    Massa Claybar 200g - Wurth - 0893157201 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Massa Claybar é um polímero sintético para remoção de pulverizações e outros contaminantes. Promove uma limpeza profunda, removendo partículas de maneira suave sem danificar ou riscar a superfície. A descontaminação com a Massa Claybar reduz o consumo de polidores, boinas e o tempo de lixamento e polimento do veículo.

    Características:

    - Polímeros sintéticos;
    - Não abrasivo;
    - Desgaste mínimo da camada de tinta ou verniz da pintura;
    - Elimina pequenos riscos e partículas da pintura.

    Aplicações:

    - Para tratamento de todo tipo de impureza em pinturas de veículos novos e usados;
    - Recomendado para uso na remoção de contaminantes tais como: névoas de tintas, vernizes, pequenos respingos de asfalto, insetos em pinturas automotivas, partes cromadas e vidros;
    - Ideal para aplicação em policarbonato.

    Restrições de uso:

    - Não aplique sobre superfícies aquecidas.

    Modo de usar

    - Lave as peças contaminadas do veículo com shampoo automotivo e seque-as;
    - Identifique visualmente o local onde existe o contaminante;
    - Se necessário, com a palma da mão procure por rugosidade ou particulados;
    - Pulverize água com algumas gotas de sabão ou a Cera de Brilho Rápido nas áreas contaminadas;
    - Corte um pedaço pequeno da massa e estique a massa nos dedos;
    - Faça movimentos circulares semelhantes ao lixamento (com pouca pressão) usando a Massa Claybar sobre as áreas contaminadas;
    - Repita a operação se necessário. Lave novamente as peças, enxágue-as e seque a superfície;
    - Realize o polimento;
    - Após o uso, armazene a Massa Claybar na embalagem plástica que acompanha o produto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893157201
    Produtos Associados Cera brilho rápido; Disco de lixa 6 furos; Disco de lixa Emerald; Cera W-WAX.
    Embalagem 200g
    Composição Química Polímeros sintéticos
    Restrições de Uso Não aplique sobre superfícies aquecidas
    Código de barras 4058794222425
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade