Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Cera cristalizadora W-WAX é uma cera de alto brilho e proteção à base de carnaúba e silicones especiais. De fácil aplicação e remoção, é recomendada para todos os tipos de pinturas e cores, proporcionando dupla camada de proteção, oferecendo maior durabilidade e resistência. Não possui abrasivos em sua formulação, contém ceras naturais e óleos de silicone, não mancha borrachas, vinil, plásticos e sintéticos, oferecendo um ótimo rendimento e o melhor custo x benefício.
Características:
- Contém cera de carnaúba;
- Contém óleos de silicone;
- Não contém abrasivos na formulação;
- Alta durabilidade e resistência;
- Fácil aplicação.
Aplicações:
- Indicada para acabamento e espelhamento de superfícies pintadas e polidas, proporcionando brilho espelhado e dupla camada de proteção;
- Excelente contra as intempéries do dia a dia (sol, chuva ácida, etc.), deixando a pintura do veículo com aspecto de nova, permanecendo por muitas lavagens;
- Aplicável em veículos leves, pesados, motocicleta, veículos náuticos, etc.
Restrições de uso:
- Não aplique quando houver terra ou areia aderida na superfície.
Modo de usar:
- Primeiramente, lave bem o veículo com detergente automotivo não agressivo e seque-o completamente;
- Aplique Cera W-Wax em uma pequena área (50x50cm), uma camada fina e uniforme de cera utilizando a espuma aplicadora;
- Aguarde de 1 a 2 minutos para remover o excesso de cera utilizando o pano de microfibra, em movimentos circulares até obter o brilho;
- Repita a operação até completar o veículo.
A Cera cristalizadora W-WAX é uma cera de alto brilho e proteção à base de carnaúba e silicones especiais. De fácil aplicação e remoção, é recomendada para todos os tipos de pinturas e cores, proporcionando dupla camada de proteção, oferecendo maior durabilidade e resistência. Não possui abrasivos em sua formulação, contém ceras naturais e óleos de silicone, não mancha borrachas, vinil, plásticos e sintéticos, oferecendo um ótimo rendimento e o melhor custo x benefício.
Características:
- Contém cera de carnaúba;
- Contém óleos de silicone;
- Não contém abrasivos na formulação;
- Alta durabilidade e resistência;
- Fácil aplicação.
Aplicações:
- Indicada para acabamento e espelhamento de superfícies pintadas e polidas, proporcionando brilho espelhado e dupla camada de proteção;
- Excelente contra as intempéries do dia a dia (sol, chuva ácida, etc.), deixando a pintura do veículo com aspecto de nova, permanecendo por muitas lavagens;
- Aplicável em veículos leves, pesados, motocicleta, veículos náuticos, etc.
Restrições de uso:
- Não aplique quando houver terra ou areia aderida na superfície.
Modo de usar:
- Primeiramente, lave bem o veículo com detergente automotivo não agressivo e seque-o completamente;
- Aplique Cera W-Wax em uma pequena área (50x50cm), uma camada fina e uniforme de cera utilizando a espuma aplicadora;
- Aguarde de 1 a 2 minutos para remover o excesso de cera utilizando o pano de microfibra, em movimentos circulares até obter o brilho;
- Repita a operação até completar o veículo.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 3890200100 |
Produtos Associados | Cera limpadora; Pano de microfibra; Water off; Shampoo automotivo |
Ponto de Fulgor | >70ºC |
Embalagem | 100g |
Tonalidade | Levemente Amarelado |
Odor | Baunilha |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Estado Físico | Pastoso |
Código de barras | 7891799389505 |
Ficha Técnica | Download |