FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893467105 Copiado!

    Liquido Lustrador 473ml - Wurth - 0893467105 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Líquido Lustrador foi desenvolvido para remover marcas de boinas utilizadas no processo de polimento, eliminar pequenos riscos na superfície polida, encobrir imperfeições e proporcionar a peça brilho úmido e profundo. Por ser isento de cera e silicone, é indicado para o processo de repintura automotiva. Formulado com microabrasivos capazes de polir sem danificar a pintura, possui fácil aplicação e alto rendimento.

    Características:

    - Contém microabrasivos na formulação;
    - À base de água;
    - Isento de silicone e cera na composição;
    - Oferece brilho profundo à peça;
    - Fácil limpeza;
    - Não requer tempo de secagem.

    Aplicações:

    - Produto destinado para segunda etapa do polimento;
    - Remoção de hologramas e marcas da boina utilizada para o polimento;
    - Eliminação de pequenos riscos e encobrimento de imperfeições.

    Modo de usar:

    - Agite bem antes de usar;
    - Trabalhe sobre a superfície fria, utilizando uma politriz com rotação entre 1.000 e 1.500 rpm e uma boina de espuma amarela macia;
    - Aplique o Líquido Lustrador diretamente sobre a peça, em pequenas áreas de 0,5 x 0,5 metros, com movimentos circulares;
    - Continue trabalhando sobre a peça enquanto tiver produto sobre a superfície;
    - Remova o excesso de produto com um pano de microfibra limpo e seco.

    Principais Vantagens:

    - Elimina hologramas, riscos e pequenas imperfeições sem danificar a peça;
    - Não ataca plásticos e borrachas;
    - Compatível com o polimento pós processo de repintura e polimento estético;
    - Rápida e prática aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893467105
    Densidade 0,998g/cm³
    Produtos Associados Espuma aplicadora; Massa de polir nº2; Pano de microfibra; Boina de espuma amarela caixa de ovo
    Cor Branco
    Embalagem 473ml
    Aspecto Cremoso
    Solubilidade Moderada (em água)
    Código de barras 7891799454975
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade