Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Cera 2 em 1 é uma cera sintética líquida de alta duração que limpa e protege ao mesmo tempo, reduzindo o tempo de trabalho, removendo oxidações, pequenos riscos, manchas e restaurando a pintura. Não possui na composição carnaúba, por isso não causa manchas e proporciona excelente brilho. De fácil aplicação e remoção, reduz o tempo do serviço sem perder a qualidade.
Características:
- Produto 2 em 1: limpa e protege ;
- Cera sintética;
- Alto poder de limpeza;
- Versão líquida.
Aplicações:
- Limpeza e proteção de pinturas automotivas;
- Reparo de pequenos riscos e manchas em pintura automotiva;
- Restauração de pintura automotiva.
Modo de usar:
- Aplique manualmente a Cera 2 em 1 com uma espuma em movimentos circulares, assim será mais fácil de cobrir toda a superfície sem deixar falhas na aplicação;
- Deixe o produto secar por alguns segundos sobre a peça e remova o excesso com um pano de microfibra limpo e seco;
- Devido sua composição, a Cera 2 em 1 pode ser aplicada com máquina Politriz ou Roto-Orbital.
Principais Vantagens:
- Reduz o tempo de trabalho no polimento;
- Elimina pequenos riscos e manchas;
- Não mancha a superfície;
- Proporciona melhor espalhamento e reduz o tempo de trabalho.
A Cera 2 em 1 é uma cera sintética líquida de alta duração que limpa e protege ao mesmo tempo, reduzindo o tempo de trabalho, removendo oxidações, pequenos riscos, manchas e restaurando a pintura. Não possui na composição carnaúba, por isso não causa manchas e proporciona excelente brilho. De fácil aplicação e remoção, reduz o tempo do serviço sem perder a qualidade.
Características:
- Produto 2 em 1: limpa e protege ;
- Cera sintética;
- Alto poder de limpeza;
- Versão líquida.
Aplicações:
- Limpeza e proteção de pinturas automotivas;
- Reparo de pequenos riscos e manchas em pintura automotiva;
- Restauração de pintura automotiva.
Modo de usar:
- Aplique manualmente a Cera 2 em 1 com uma espuma em movimentos circulares, assim será mais fácil de cobrir toda a superfície sem deixar falhas na aplicação;
- Deixe o produto secar por alguns segundos sobre a peça e remova o excesso com um pano de microfibra limpo e seco;
- Devido sua composição, a Cera 2 em 1 pode ser aplicada com máquina Politriz ou Roto-Orbital.
Principais Vantagens:
- Reduz o tempo de trabalho no polimento;
- Elimina pequenos riscos e manchas;
- Não mancha a superfície;
- Proporciona melhor espalhamento e reduz o tempo de trabalho.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893467102 |
Densidade | 0,990g/cm³ |
Produtos Associados | Boinas de polimento; Massa de polir nº2; Pano de microfibra; Politriz. |
Embalagem | 473ml |
Aspecto | Cremoso |
Tonalidade | Levemente Esverdeado |
Solubilidade | Moderada (em água) |
Código de barras | 7891799454944 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |