FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890302602 Copiado!

    Cera Brilho Rápido 500ml - Wurth - 3890302602 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Cera Brilho Rápido foi desenvolvida para dar acabamento e alto brilho à pintura automotiva, além de promover a restauração, conservação e manutenção da pintura.

    Características:

    - Cera sem abrasivos e solventes;
    - Aplicação da cera em até 15 minutos no carro todo;
    - Não mancha plásticos, borrachas e vidros;
    - Protege e dá brilho;
    - Indicado para acabamento pós-lavagem;
    - Pode ser aplicado até mesmo se o veículo tiver uma camada fina de poeira do dia-a-dia;
    - Remove pequenos riscos, encobre imperfeições e devolve brilho profundo à pintura;
    - Fragrância agradável.

    Aplicações:

    - Ideal para automóveis, motos, aviões, lanchas, embarcações, moto aquática, caminhões e máquinas agrícolas;
    - Veículos em exposição e show room;
    - Carro de colecionadores;
    - Uso doméstico e profissional. Restrições de uso ;
    - Não aplicar sobre a superfície molhada ou quente, e quando houver terra ou areia aderida.

    Principais Vantagens:

    - Aplicação da cera em até 15 minutos no carro todo;
    - Brilho instantâneo e intenso;
    - Não contém abrasivos e solventes ;
    - Aplicação rápida e prática;
    - Não mancha plásticos, borrachas e vidros.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890302602
    Densidade 0,999 – 1,050g/ml
    Cor Branco
    pH 8,5 – 10,5
    Embalagem 500ml
    Aspecto Líquido
    Odor Baunilha
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 7891799392796
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade