Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Protetor HT previne a transferência da temperatura do disco para as pastilhas e sistemas de freios, aumentando a segurança na frenagem. A pasta à base de cerâmica, resiste à temperaturas entre -40°C e +1400°C, lubrificando a roda fônica e facilitando a montagem das pastilhas de freio ABS. Possui um efeito prolongado de lubrificação, resistindo à água, inclusive salgada.
Características:
- Pasta à base de cerâmica;
- Resistente à agua, inclusive salgada;
- Isento de metais, por esta razão é adequado para freios com ABS;
- Resiste a altas pressões.
Aplicações:
- Desenvolvido especialmente para freios ABS, ASR e ESP. Restrições de uso ;
- Não aplicar nos discos de freios.
Modo de Usar:
- Agite bem antes de usar;
- Limpe a superfície a ser tratada com uma escova de aço;
- Aplique o produto nas partes metálicas das pastilhas de freio e na roda fônica a uma distância de aproximadamente 25 cm;
- Aguarde de 2 a 3 minutos para o manuseio ou a montagem da peça;
- Aplique uniformemente a quantidade necessária do produto.
Principais Vantagens:
- Boa e duradoura lubrificação;
- Não danifica os sensores do freio;
- Previne a transferência da temperatura do disco para as pastilhas e sistemas de freios;
- Evita os ruídos e chiados do freio.
O Protetor HT previne a transferência da temperatura do disco para as pastilhas e sistemas de freios, aumentando a segurança na frenagem. A pasta à base de cerâmica, resiste à temperaturas entre -40°C e +1400°C, lubrificando a roda fônica e facilitando a montagem das pastilhas de freio ABS. Possui um efeito prolongado de lubrificação, resistindo à água, inclusive salgada.
Características:
- Pasta à base de cerâmica;
- Resistente à agua, inclusive salgada;
- Isento de metais, por esta razão é adequado para freios com ABS;
- Resiste a altas pressões.
Aplicações:
- Desenvolvido especialmente para freios ABS, ASR e ESP. Restrições de uso ;
- Não aplicar nos discos de freios.
Modo de Usar:
- Agite bem antes de usar;
- Limpe a superfície a ser tratada com uma escova de aço;
- Aplique o produto nas partes metálicas das pastilhas de freio e na roda fônica a uma distância de aproximadamente 25 cm;
- Aguarde de 2 a 3 minutos para o manuseio ou a montagem da peça;
- Aplique uniformemente a quantidade necessária do produto.
Principais Vantagens:
- Boa e duradoura lubrificação;
- Não danifica os sensores do freio;
- Previne a transferência da temperatura do disco para as pastilhas e sistemas de freios;
- Evita os ruídos e chiados do freio.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893816 |
Densidade | 1,26g/cm³ |
Produtos Associados | Desengraxante Express; Fluído de Freio Dot 4; Anti Chios |
Cor | Cinza Claro |
Embalagem | 300ml |
Resistência Térmica | -40ªC até +1.400ºC |
Odor | Característico |
Estado Físico | Pasta |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Restrições de Uso | Não aplicar nos discos de freios |
Código de barras | 7891799178369 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |