Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890106300 Copiado!

    Antichios Spray 300ml - Wurth - 0890106300 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O ANTICHIOS reduz o chiado provocado pelo contato metal/metal entre o pistão da pinça de freio com a parte metálica das pastilhas de freio. Produto a base de resina acrílica, possui alto poder de aderência à peça, protegendo o metal contra oxidação através da formação de uma película.

    Características:

    - Propriedades anti-desgaste e fricção;
    - Protege contra oxidação;
    - Reduz o atrito entre as partes metálicas das pastilhas;
    - Resiste a altas temperaturas (+300°C).

    Aplicações:

    - Aplicar nas costas da pastilha dos freios a disco. Elimina os ruídos nas espirais da mola do disco de embreagem.

    Restrições de Uso:

    - Não deixe que o produto caia sobre o espelho do disco de embreagem.

    Principais Vantagens:

    - Maior durabilidade das peças;
    - Reduz chiados ocasionados pelo atrito;
    - Protege contra oxidação.

    Modo de Usar:

    Nas pastilhas:
    - Agite antes de usar;
    - Limpe a superfície onde o produto será aplicado;
    - Aplique o produto nas costas da pastilha, a uma distância de 15 a 20cm;
    - Deixe o produto secar por 2 a 3 minutos;
    - Aplique uma segunda camada;
    - Deixe o produto secar por 2 a 3 minutos;
    - Faça a montagem da roda normalmente.
    Nas lonas:
    - Limpe a superfície onde o produto será aplicado;
    - Agite antes de usar;
    - Aplique o produto na sapata antes de rebitar a lona.
    Na embreagem:
    - Limpe a superfície onde o produto será aplicado;
    - Remova a tinta das molas;
    - Agite antes de usar;
    - Aplique o produto em ambos os lados.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890106300
    Produtos Associados Protetor HT; Limpador de freios.
    Cor Vermelho
    Embalagem 300ml
    Odor Característico
    Estado Físico Aerossol
    Solubilidade Insolúvel (em água)
    Código de barras 4050641833815
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade