FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893121 Copiado!

    Spray de Conservação para Aço Inox 400ml - Wurth - 0893121 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Spray de Manutenção para Aço Inox é recomendado para uso interno e externo, ideal para limpar, conservar e proteger superfícies e objetos em aço inox.

    Características:

    - Tem propriedade antiestática;
    - Elimina poeiras e sujeiras sem deixar manchas;
    - Fácil aplicação;
    - Pode ser utilizado na manutenção e limpeza dos equipamentos nas indústrias alimentícias e hospitalar;
    - Evita o acúmulo de sujeira e pó;
    - Forma uma película protetora que conserva o brilho e a limpeza do material;
    - Desengraxa e protege a superfície;
    - Evita as marcas de digitais e mãos.

    Aplicações:

    - Chapas e superfícies em aço inox, tais como: ;
    - Elevadores, coifas, fogões, geladeiras e corrimões;
    - Apto para uso nas indústrias hospitalar e alimentícia.

    Modo de usar:

    - Agite bem antes de usar;
    - Aplique o produto sobre a peça a ser limpa a uma distância de 20cm;
    - Deixe o produto agir por 30 segundos e em seguida passe um pano limpo;
    - Não deixe o produto secar sob a superfície aplicada. Caso isso aconteça, reaplique o produto.

    Principais Vantagens:

    - Limpeza rápida sem manchar;
    - Evita acúmulo de poeira e sujeira;
    - Desengraxa e protege;
    - Evita marcas de mãos;
    - Forma camada protetora.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893121
    Base Química Óleo branco / óleos sintéticos
    Produtos Associados Pano de Microfibra; EPI’s
    Densidade 0,855g / ml
    Cor Branco
    pH 10,2
    Sem Silicone Sim
    Odor Característico
    Biodegradável Sim
    Código de barras 7891799109370
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade