Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O LACRE QUÍMICO lacra e marca componentes mecânicos diversos. Após sua secagem, forma uma camada de tinta dura e firme que, em caso de rompimento, se estilhaça indicando sua violação. Adere em vários tipos de materiais como aço, alumínio, madeira, vidro, proporcionando boa resistência mecânica após curado. Devido a sua alta viscosidade, pode ser aplicado na vertical sem escorrer, facilitando a aplicação em locais de difícil acesso. Possui várias cores, sendo as mais claras indicadas para aplicações em superfícies mais escuras, e mais escuras indicadas para aplicações em superfícies mais claras.
Características:
- Aplicação simples, versátil, limpa e de secagem rápida;
- Indicador de violação;
- Alta viscosidade;
- Várias cores;
- Excelente adesão em vários materiais.
Aplicações:
- Lacração de parafusos e porcas em geral, parafusos calibráveis, parafusos de garantia, componentes eletroeletrônicos ajustáveis;
- Identificação de ferramentas e bombas injetoras;
- Manutenção de equipamentos e aparelhos como: computadores, celulares, máquinas e geradores para evitar violação;
- Montagem e manutenção de motores de veículos e equipamentos agrícolas.
Modo de Usar:
- Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa e sujeiras;
- Aplique a tinta sobre a peça ou o parafuso a ser lacrado;
- Aguarde o tempo de secagem do lacre;
- Aplique geralmente entre a cabeça do parafuso ou o rebite, e a base da chapa onde o mesmo se aloja;
- Pode ser utilizado também como marcador de superfície, utilizando a ponta do bico como se fosse uma caneta Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Não reutilizar a embalagem;
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
- Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site ;
- www.wurth.com.br/produtos.
Principais Vantagens:
- Coibir a ação de pessoas não autorizadas a efetuar a manutenção;
- Prevenir a abertura de equipamentos;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Melhor visualização do ponto de lacre e marcação;
- Boa resistência mecânica.
O LACRE QUÍMICO lacra e marca componentes mecânicos diversos. Após sua secagem, forma uma camada de tinta dura e firme que, em caso de rompimento, se estilhaça indicando sua violação. Adere em vários tipos de materiais como aço, alumínio, madeira, vidro, proporcionando boa resistência mecânica após curado. Devido a sua alta viscosidade, pode ser aplicado na vertical sem escorrer, facilitando a aplicação em locais de difícil acesso. Possui várias cores, sendo as mais claras indicadas para aplicações em superfícies mais escuras, e mais escuras indicadas para aplicações em superfícies mais claras.
Características:
- Aplicação simples, versátil, limpa e de secagem rápida;
- Indicador de violação;
- Alta viscosidade;
- Várias cores;
- Excelente adesão em vários materiais.
Aplicações:
- Lacração de parafusos e porcas em geral, parafusos calibráveis, parafusos de garantia, componentes eletroeletrônicos ajustáveis;
- Identificação de ferramentas e bombas injetoras;
- Manutenção de equipamentos e aparelhos como: computadores, celulares, máquinas e geradores para evitar violação;
- Montagem e manutenção de motores de veículos e equipamentos agrícolas.
Modo de Usar:
- Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa e sujeiras;
- Aplique a tinta sobre a peça ou o parafuso a ser lacrado;
- Aguarde o tempo de secagem do lacre;
- Aplique geralmente entre a cabeça do parafuso ou o rebite, e a base da chapa onde o mesmo se aloja;
- Pode ser utilizado também como marcador de superfície, utilizando a ponta do bico como se fosse uma caneta Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Não reutilizar a embalagem;
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
- Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site ;
- www.wurth.com.br/produtos.
Principais Vantagens:
- Coibir a ação de pessoas não autorizadas a efetuar a manutenção;
- Prevenir a abertura de equipamentos;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Melhor visualização do ponto de lacre e marcação;
- Boa resistência mecânica.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0967911162 |
Cor | Vermelho |
Secagem ao Toque | 30s em temperatura ambiente |
Secagem Total | 24h em temperatura ambiente |
pH | 7,0 – 9,0 |
Embalagem | 55g |
Ponto de Fulgor | <12°C |
Odor | Característico |
Base | Nitrocelulose |
Estado Físico | Líquido |
Resistência a Temperatura | -40°C a +110°C |
Código de barras | 4053479335971 |
Ficha de emergência | Download |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |