FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0890100020 Copiado!

Spray de Congelamento PRO 400ml - Wurth - 0890100020 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 65,20

R$ 59,99



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Spray de Congelamento PRO 400ml - Wurth - 0890100020 - Unitário
Spray de Congelamento PRO 400ml - Wurth - 0890100020 - Unitário R$ 59,99
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Spray de congelamento que reduz a temperatura da superfície sobre a qual é aplicado para até -52°C, gerando além da redução de temperatura, alterações dimensionais dos substratos aplicados, auxiliando o processo de montagem e desmontagem.

Características:

- Rapidez e segurança na aplicação;
- Reduz em até -52ºC a temperatura do local no qual o produto foi aplicado;
- Facilita a reparação de componentes eletrônicos;
- Ajuda a detectar facilmente trincas em circuitos elétricos;
- Não danifica as peças a serem aplicadas;
- Auxilia na montagem e desmontagem de componentes eletrônicos, rolamentos, buchas, eixos, mancais, engrenagens, entre outros;
- Ajuda na desmontagem de peças travadas pelo calor e evita perda de características das peças (dureza, coloração, etc.) e acidentes provocados pelo aquecimento através de maçarico;
- Age como um líquido de contraste, identificando trincas em placas de circuito impresso.

Aplicações:

- Para arrefecer transistores, resistores, bem como peças automotivas, tais como: sistema de injeção, etc;
- Para a desmontagem e montagem de peças com encaixes muito justos tais como rolamentos, buchas, eixos, mancais, engrenagens, etc;
- Utilizado durante o processo de solda sobre as chapas, para evitar deformações resultantes do aquecimento excessivo;
- Ideal para a retirada de goma de mascar de todo tipo de tapeçaria;
- Substitui o uso de calor (maçarico) em processos de montagem e desmontagem, oferecendo operações mais práticas e seguras, preservando as características das peças onde é utilizado como por exemplo, têmpera entre outros.
Marca Wurth
Código do Produto 0890100020
Produtos Associados Spray de manutenção de Aço Inox; Restaurador de aço Inox; Flap Disc
Densidade 0,82g/ml
Cor Incolor
Embalagem 400ml
Odor Característico
Estado Físico Líquido
Solubilidade Insolúvel em água
Código de barras 7891799450175
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG