Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0967911164 Copiado!

    Lacre Químico Amarelo 60ml/ 55g - Wurth - 0967911164 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O LACRE QUÍMICO lacra e marca componentes mecânicos diversos. Após sua secagem, forma uma camada de tinta dura e firme que, em caso de rompimento, se estilhaça indicando sua violação. Adere em vários tipos de materiais como aço, alumínio, madeira, vidro, proporcionando boa resistência mecânica após curado. Devido a sua alta viscosidade, pode ser aplicado na vertical sem escorrer, facilitando a aplicação em locais de difícil acesso. Possui várias cores, sendo as mais claras indicadas para aplicações em superfícies mais escuras, e mais escuras indicadas para aplicações em superfícies mais claras.

    Características:

    - Aplicação simples, versátil, limpa e de secagem rápida;
    - Indicador de violação;
    - Alta viscosidade;
    - Várias cores;
    - Excelente adesão em vários materiais.

    Aplicações:

    - Lacração de parafusos e porcas em geral, parafusos calibráveis, parafusos de garantia, componentes eletroeletrônicos ajustáveis;
    - Identificação de ferramentas e bombas injetoras;
    - Manutenção de equipamentos e aparelhos como: computadores, celulares, máquinas e geradores para evitar violação;
    - Montagem e manutenção de motores de veículos e equipamentos agrícolas.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa e sujeiras;
    - Aplique a tinta sobre a peça ou o parafuso a ser lacrado;
    - Aguarde o tempo de secagem do lacre;
    - Aplique geralmente entre a cabeça do parafuso ou o rebite, e a base da chapa onde o mesmo se aloja;
    - Pode ser utilizado também como marcador de superfície, utilizando a ponta do bico como se fosse uma caneta Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Não reutilizar a embalagem;
    - Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
    - Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
    - Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
    - Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site ;
    - www.wurth.com.br/produtos.

    Principais Vantagens:

    - Coibir a ação de pessoas não autorizadas a efetuar a manutenção;
    - Prevenir a abertura de equipamentos;
    - Não escorre quando aplicado na vertical;
    - Melhor visualização do ponto de lacre e marcação;
    - Boa resistência mecânica.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0967911164
    Secagem ao Toque 30s em temperatura ambiente
    Cor Amarelo
    pH 7,0 – 9,0
    Secagem Total 24h em temperatura ambiente
    Embalagem 55g
    Ponto de Fulgor <12°C
    Odor Característico
    Base Nitrocelulose
    Estado Físico Líquido
    Resistência a Temperatura -40°C a +110°C
    Código de barras 4053479335957
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade