FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893113013 Copiado!

    Spray de Zinco Brilhante 400ml - Wurth - 0893113013 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Spray de Zinco Brilhante é um spray de metalização a frio que tem como finalidade proteger a peça contra a ação da oxidação.

    Características:

    - Forma uma camada de zinco de cor clara e brilhante;
    - Resistência de 150 horas no teste de Câmara Salina/Salt Spray (DIN 50021);
    - Alto nível de proteção anticorrosiva;
    - Resistência a agentes químicos e climáticos;
    - Utiliza Zinco com 99% de pureza na formulação;
    - Cura total após 60 minutos;
    - Elevada densidade e alto poder molecular;
    - Fácil aplicação e cura rápida;
    - Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.

    Aplicações:

    - Proteção de soldas em geral;
    - Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;
    - Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas;
    - Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;
    - Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos e madeiras;
    - Renovação e proteção de peças expostas a ação do tempo como portões, grades, reservatórios, etc;
    - Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.

    Principais Vantagens:

    - Evita a formação da Ferrugem;
    - Resiste à 150 horas no teste do Salt Spray;
    - Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação;
    - Galvanização a frio de alta qualidade;
    - Alta resistência à abrasão;
    - Garante um revestimento metálico de alta dureza e excelente aderência ao metal
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893113013
    Pureza do Zinco 99%
    Espessura Recomendada 70 μm
    Produtos Associados Anti respingo de solda; Rost off; Flap disc
    Densidade 0,95g/ml
    Cura total 60 min
    Espessura da Camada 35 μm
    Embalagem 400ml
    Cura Parcial 15 min
    Cura ao Toque 20 min
    Código de barras 7891799450144
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade