FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893114113 Copiado!

    Spray de Zinco 400ml - Wurth - 0893114113 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Spray de Zinco para Metalização de Superfícies tem um grande poder anticorrosivo, de secagem rápida e boa aderência em todas as superfícies metálicas. O produto depois de seco apresenta uma cor cinzenta clara idêntica a das peças galvanizadas, devido aos pigmentos de Zinco presentes na fórmula. O Spray de Zinco para Metalização de Superfícies pode ser utilizado como primário anticorrosivo e pode ser pintado depois de seco.

    Características:

    - Elevado nível de proteção anticorrosiva ;
    - Rendimento mínimo de 2 m2 para cada lata de 400ml ;
    - Elevada espessura de camada de zinco na primeira passagem de spray ;
    - Cura ao toque entre 15 à 20 minutos ;
    - Cura total após 12 horas ;
    - Possui válvula de controle de abertura, facilitando a aplicação em grandes áreas, evitando desperdícios;
    - Alta resistência à abrasão ;
    - Estabilidade térmica - Zinco Spray de até 500ªC ;
    - Estabilidade térmica - Zinco Claro Spray de até 300ªC

    Aplicações:

    - Proteção de soldas em geral;
    - Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;
    - Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas;
    - Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;
    - Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos, madeiras;
    - Renovação e proteção de peças expostas a ação do tempo como portões, grades, reservatórios, etc ;
    - Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.

    Principais Vantagens:

    - Elevado nível de proteção anticorrosiva ;
    - Mesma composição e cor que Zinco ;
    - Válvula de controle de vazão;
    - Resistente a altas temperaturas;
    - Alta resistência à abrasão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893114113
    Estabilidade Térmica 500°C
    Espessura Recomendada 40µm
    Superfícies de Adesão Ferro, aço carbono, aço galvanizado e zinco
    Pureza 99%
    Cura total 60 min (com espessura recomendada)
    Espessura da Camada 40µm
    Conteúdo 400ml/582g
    Cura para toque 18 min (com espessura recomendada)
    Cura Parcial 5 min (com espessura recomendada)
    Características Pode ser Soldado
    Código de barras 4099617005689
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade