FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893114114 Copiado!

    Spray de Zinco Claro 400ml - Wurth - 0893114114 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Spray de Zinco para Metalização de Superfícies tem um grande poder anticorrosivo, de secagem rápida e boa aderência em todas as superfícies metálicas. O produto depois de seco apresenta uma cor cinzenta clara idêntica a das peças galvanizadas, devido aos pigmentos de Zinco presentes na fórmula. O Spray de Zinco para Metalização de Superfícies pode ser utilizado como primário anticorrosivo e pode ser pintado depois de seco.

    Características:

    - Elevado nível de proteção anticorrosiva ;
    - Rendimento mínimo de 2 m2 para cada lata de 400ml ;
    - Elevada espessura de camada de zinco na primeira passagem de spray ;
    - Cura ao toque entre 15 à 20 minutos ;
    - Cura total após 12 horas ;
    - Possui válvula de controle de abertura, facilitando a aplicação em grandes áreas, evitando desperdícios;
    - Alta resistência à abrasão ;
    - Estabilidade térmica - Zinco Spray de até 500ªC ;
    - Estabilidade térmica - Zinco Claro Spray de até 300ªC

    Aplicações:

    - Proteção de soldas em geral;
    - Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;
    - Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas;
    - Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;
    - Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos, madeiras;
    - Renovação e proteção de peças expostas a ação do tempo como portões, grades, reservatórios, etc ;
    - Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.

    Principais Vantagens:

    - Elevado nível de proteção anticorrosiva ;
    - Mesma composição e cor que Zinco ;
    - Válvula de controle de vazão;
    - Resistente a altas temperaturas;
    - Alta resistência à abrasão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893114114
    Estabilidade Térmica 300°C
    Espessura Recomendada 40µm
    Cura total 12 hrs (com espessura recomendada)
    Superfícies de Adesão Ferro, aço carbono, aço galvanizado, zinco policarbonato e polietileno
    Pureza 98,5%
    Espessura da Camada 40µm
    Conteúdo 400ml/442g
    Cura para toque 20 min (com espessura recomendada)
    Cura Parcial 15 min (com espessura recomendada)
    Características Pode ser Soldado
    Código de barras 4099617005672
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade