FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893114115 Copiado!

Spray de Alumínio para Metalização de Superfícies 400ml - Wurth - 0893114115 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 216,30 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Spray de Alumínio para Metalização de Superfícies atua como um sistema de galvanização a frio, proporcionando uma camada protetiva e duradoura, dando uma aparência metalizada à superfície. A embalagem tem uma válvula que controla a vazão do produto, evitando desperdícios e garantindo desde a cobertura de grandes áreas até à aplicação em superfícies com detalhes.

Características:

- Alta capacidade de cobertura;
- Compatível com todas as superfícies metálicas;
- Fornece proteção contra intempéries e contra ação oxidante;
- Possui válvula de controle de abertura, facilitando a aplicação em grandes áreas e evitando desperdícios;
- Cura total após 12 horas;
- Alta resistência à abrasão;
- Galvanização a frio;
- Rendimento médio de 4m²;
- Estabilidade térmica de até 250°C.

Aplicações:

- Proteção de soldas em geral;
- Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;
- Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas;
- Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;
- Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos e madeiras;
- Renovação e proteção de peças expostas à ação do tempo como portões, grades, reservatórios;
- Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.

Principais Vantagens:

- Excelente capacidade de cobertura;
- Válvula de controle de vazão;
- Resistente a altas temperaturas até 250°C;
- Alta resistência à abrasão.
Marca Wurth
Código do Produto 0893114115
Estabilidade Térmica 250°C
Espessura Recomendada 50µm
Cura total 8 h (com espessura recomendada)
Pureza 99,5%
Superfícies de Adesão Meta
Espessura da Camada 50µm
Conteúdo 400ml/400g
Cura para toque 60 min (com espessura encomendada)
Cura Parcial 30 min (com espessura recomendada)
Características Pode ser Soldado
Código de barras 4099617011611
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG