FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893114112 Copiado!

    Spray de Zinco Claro 400ml - Wurth - 0893114112 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Zinco Spray Claro é um protetor anticorrosivo, de secagem rápida e excelente aderência em todas as superfícies metálicas. O produto, após seco, apresenta uma coloração cinza claro, próxima à cor das chapas galvanizadas, graças aos pigmentos de zinco (99% de pureza). Adere ao metal por fusão eletroquímica, protegendo contra ação da oxidação ocasionada por urina, sangue, maresia e chuva, por exemplo. Pode ser utilizado para aplicações visíveis ou pode ser pintado após seco com vários tipos de tintas. Indica-se sempre um teste prévio de compatibilidade entre spray e a tinta. Válvula simples.

    Características:

    - Elevado nível de proteção anticorrosiva, de acordo com o teste em câmara de névoa salina (Salt Spray-DIN 50021): 100 horas;
    - Alto rendimento: 400ml rende cerca de 3m²;
    - Resiste a temperaturas de até +300ºC;
    - Forma um camada espessa de zinco desde a primeira aplicação;
    - Aceita pintura em 24 horas;
    - Alta resistência à abrasão.

    Aplicações:

    - Proteção de soldas em geral;
    - Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;
    - Proteção de estruturas de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas de aço;
    - Proteção de superfícies metálicas que necessitem de proteção anticorrosiva;
    - Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;
    - Renovação e proteção de peças expostas à ação do tempo como portões, grades, reservatórios, calhas, etc.

    Modo de Usar:

    - Limpe e seque as superfícies isentando-as de óleos, graxas e sujeiras;
    - Remova a ferrugem e partes soltas da superfície com o auxílio de uma escova metálica;
    - Agite bem o produto, por cerca de 1 minuto, antes de usar;
    - Aplique a uma distância de 25 a 30 cm da superfície;
    - Aplique no mínimo duas demãos, com movimento cruzado, para garantir uma boa proteção;
    - Aguarde a cura parcial entre as demãos;
    - A cura ao toque de uma espessura de 40µm dá-se em 10 minutos;
    - Após a utilização, limpe a válvula, virando a lata ao contrário e pressionando-a por 5 segundos

    Principais Vantagens:

    - Mais de 100 horas de resistência à corrosão na câmara de névoa salina;
    - Alto rendimento;
    - Alta resistência à temperatura;
    - Pode ficar exposto às condições climáticas após seco, protegendo a superfície e mantendo a cor original;
    - Aceita pintura após seco;
    - Grande capacidade de cobertura;
    - Cor mais próxima à chapa galvanizada;
    - Ótimo custo benefício, frente aos concorrentes nacionais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893114112
    Estabilidade Térmica +300°C
    Espessura Recomendada 40µm
    Produtos Associados Dis
    Cura total 24 hrs (com espessura recomendada)
    Superfícies de Adesão Ferro, aço carbono, aço galvanizado, zinco.
    Pureza 99%
    Conteúdo 400ml/288g
    Cura Parcial 10 min (cura ao toque com espessura recomendada)
    Características Pode ser soldado
    Código de barras 4046777410709
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade