FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893114116 Copiado!

Spray de Aço Inox 400ml - Wurth - 0893114116 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 254,58

R$ 185,90



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Spray de Aço Inox é um produto utilizado para metalização de superfícies, com grande poder anticorrosivo e proporciona acabamento na superfície com alta resistência à intempéries, semelhante ao aço inox. Possui uma elevada resistência química e pode ser utilizado sempre que seja necessária uma proteção efetiva e resistente.

Características:

- Estabilidade térmica de até 300ºC;
- Alta resistência à intempéries e ação oxidante;
- Possui válvula de controle de abertura, facilitando a aplicação em grandes áreas, evitando desperdícios;
- Rendimento médio de 4m2 ;
- Alta resistência à abrasão;
- Mesma composição e cor que o Aço Inox;
- Cura ao toque em 20 minutos, cura total após 12 horas.

Aplicações:

- Para a reparação de peças de aço inox danificadas;
- Em acessórios de caminhões;
- Em silos, tubulações e esquadrias;
- Proteção de soldas em geral;
- Para fins decorativos;
- Para metalização e acabamento de materiais não metálicos, como: plásticos, vidros, madeiras, cerâmicas e a maioria dos plásticos.

Modo de Usar:

- Limpe as superfícies isentando-as de oleosidade e sujeira;
- Antes de aplicar, agite bem a lata durante cerca de 2 minutos e faça um pequeno teste;
- Manter distância entre 25 e 30 cm da superfície que receberá a aplicação do produto;
- Após a utilização, limpe a válvula, virando a lata ao contrário pressionando a por 5 segundos

Principais Vantagens:

- Mesma composição e cor que o Aço Inox;
- Elevada proteção contra corrosão;
- Rápida Cura;
- Para uso em exteriores.
Marca Wurth
Código do Produto 0893114116
Estabilidade Térmica 300°C
Espessura Recomendada 30µm
Superfícies de Adesão Metais em geral, madeira, policarbonato e polietileno
Pureza 98%
Cura total 12 horas (com espessura recomendada)
Espessura da Camada 30µm
Cura para toque 20 minutos (com espessura encomendada)
Conteúdo 400ml/423g
Cura Parcial 15 minutos (com espessura recomendada)
Características Não pode ser soldado
Código de barras 4099617011628
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG