FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893113012 Copiado!

    Aço Inox Spray Brilhante 400ml/300g - Wurth - 0893113012 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Aço Inox Spray é desenvolvido para metalização à base de aço inox micronizado, que tem como finalidade proteger as peças contra a ação da oxidação.

    Características:

    - Alto nível de proteção anticorrosiva;
    - Alta resistência a agentes climáticos;
    - Mesma composição e cor do Aço Inox;
    - Cura ao toque em 20 minutos;
    - Cura total após 12 horas;
    - Proporciona acabamento de alta resistência a intempéries;
    - Tem brilho semelhante ao aço inox;
    - Fácil aplicação;
    - Possui elevada resistência a agentes químicos e pode ser utilizado onde seja necessária uma proteção efetiva e resistente;
    - Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.

    Aplicações:

    - Indicado para proteção de diversos tipos de metais como aço inox, aço carbono (ferro), superfícies zincadas, alumínio, etc;
    - Reparação de peças de aço inox danificadas;
    - Acessórios de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, etc;
    - Silos, tubulações e esquadrias;
    - Proteção de soldas em geral;
    - Fins decorativos;
    - Metalização e acabamento de materiais não metálicos, tais como: plásticos, vidros, madeiras, cerâmicas, etc.

    Principais Vantagens:

    - Evita a formação da Ferrugem;
    - Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação;
    - Rápida Cura;
    - Alta resistência à oxidação;
    - Alta resistência à abrasão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893113012
    Espessura Recomendada 30 μm
    Densidade 0,83g/ml
    Cura total 60 min
    Espessura da Camada 30 μm
    Embalagem 400ml
    Cura Parcial 15 min
    Cura ao Toque 20 min
    Código de barras 4062856136667
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade