FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893901042 Copiado!

    Antirrespingo para Solda Base H2O SPR 300ml - Wurth - 0893901042 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Antirrespingo de solda com base H2 O é um protetor de superfície que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas e no bico queimador, podendo ser utilizado em ambientes com alto grau de inflamabilidade.

    Características:

    - Produto não inflamável, envazado com H2 O;
    - Protetivo de superfície contra respingo de solda;
    - Refrigera o processo de solda;
    - Isento de silicone;
    - Previne a formação de trincas;
    - Não afeta as propriedades mecânicas do material soldado;
    - Produto atóxico;
    - Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda.

    Aplicações:

    - O produto é indicado para áreas com alto grau de inflamabilidade, por envazado com H2 O;
    - Para aplicação em superfícies a serem soldadas, compostas por metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, entre outros;
    - Componentes da tocha Mig/Mag;
    - Bico maçarico;
    - Para soldas autógenas, elétricas e à base de gases inertes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893901042
    Densidade 1,3g/ml
    Cor Amarelo Claro
    Aparência Líquido spray
    Ponto de inflamabilidade <0 ° C
    Envaze H2O
    Odor Característico
    Solubilidade Parcial em água
    Código de barras 7891799450113
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade