Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A tinta removível - Película líquida foi desenvolvida para a proteção de superfícies criando uma camada de tinta que após curada torna-se uma película protetiva de fácil remoção.
Características:
;
- Fácil aplicação e remoção;
- Sai como um filme, sem a necessidade de solvente;
- Pode atuar como efeito decorativo;
- Protege as superfícies onde é aplicada contra agentes climáticos, oxidações e arranhões;
- Aceita pintura de base acrílica, após seco;
- Boa cobertura;
- Tinta não agressiva;
- Alta adesividade;
- Alta durabilidade.
Aplicações:
- Aplicado em superfícies metálicas, vidros e plásticos rígidos que possam receber pintura;
- Proteção de equipamentos e peças;
- Aplicação decorativa em objetos e peças;
- Proteção física de superfícies, evitando arranhões leves;
- Proteção contra ação do sol e da chuva, sobre as superfícies onde for aplicado;
- Proteção contra ação da oxidação, para proteção de peças no transporte marítimo, terrestre e armazenamento de peças sem acabamento/pintura;
- Isolamentos e demarcação de secções de peças ou áreas que irão ser pintadas.
Principais Vantagens:
- Com apenas 3 demãos, já altera a cor original;
- Altera a cor sem agredir a pintura original;
- Não sai com água, mesmo sob alta pressão;
- Não sai com lavagem com detergente de base neutra;
- Aplicável como tinta comum;
- Seca ao toque em 30 minutos;
- Protege contra oxidação, ação do tempo e arranhões superficiais.
A tinta removível - Película líquida foi desenvolvida para a proteção de superfícies criando uma camada de tinta que após curada torna-se uma película protetiva de fácil remoção.
Características:
;
- Fácil aplicação e remoção;
- Sai como um filme, sem a necessidade de solvente;
- Pode atuar como efeito decorativo;
- Protege as superfícies onde é aplicada contra agentes climáticos, oxidações e arranhões;
- Aceita pintura de base acrílica, após seco;
- Boa cobertura;
- Tinta não agressiva;
- Alta adesividade;
- Alta durabilidade.
Aplicações:
- Aplicado em superfícies metálicas, vidros e plásticos rígidos que possam receber pintura;
- Proteção de equipamentos e peças;
- Aplicação decorativa em objetos e peças;
- Proteção física de superfícies, evitando arranhões leves;
- Proteção contra ação do sol e da chuva, sobre as superfícies onde for aplicado;
- Proteção contra ação da oxidação, para proteção de peças no transporte marítimo, terrestre e armazenamento de peças sem acabamento/pintura;
- Isolamentos e demarcação de secções de peças ou áreas que irão ser pintadas.
Principais Vantagens:
- Com apenas 3 demãos, já altera a cor original;
- Altera a cor sem agredir a pintura original;
- Não sai com água, mesmo sob alta pressão;
- Não sai com lavagem com detergente de base neutra;
- Aplicável como tinta comum;
- Seca ao toque em 30 minutos;
- Protege contra oxidação, ação do tempo e arranhões superficiais.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893835322 |
Densidade | 0,9 g/ml |
Cura total | 24 horas |
Número de demãos | Para aplicações removíveis 3 demãos cruzadas Intervalo entre as demãos 30 minutos |
Cura Parcial | 30 minutos |
Aspecto | Líquido Spray |
Odor | Característico |
Tonalidade | Preto |
Temperatura de Aplicação | +18ºC a +20ºC |
Base | Resina sintética |
Código de barras | 7891799450205 |
Ficha Técnica | Download |