FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893102125 Copiado!

    Antirrespingo para Solda Gel ARS-W 400g - Wurth - 0893102125 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Anti-Respingo para Solda é um protetor de superfície que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas, no bico queimador, sem alterar as propriedades mecânicas do material soldado e prevenindo a formação de trincas na solda. O produto não atrapalha a aderência da tinta nas peças, caso a mesma precise receber pintura. Isento de produtos tóxicos, silicone e solventes cancerígenos.

    Características:

    - Protetivo de superfície contra respingo de solda;
    - Isento de silicone;
    - Produto atóxico;
    - Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda.

    Aplicações:

    - Pode ser aplicado em superfícies a serem soldadas compostas de metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, dentre outros;
    - Componentes da tocha Mig/Mag;
    - Bico maciço.

    Restrições de uso:

    - Não aplique sobre o ponto a ser soldado e sim em suas laterais.

    Principais Vantagens:

    - Forma uma camada protetora e refrigerante sobre a superfície;
    - Protege peças e bico queimador;
    - Previne formação de trincas na solda;
    - Aceita pintura após soldagem, pela isenção de silicone na composição;
    - Pode ser aplicado em locais de pouca ventilação;
    - Otimiza o trabalho de soldagem e limpeza da peça.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893102125
    Densidade 1,0811g/cm³ (em 20°C)
    Cor Vermelho
    pH 9,00 (a 25°C 100%)
    Embalagem 400g
    Aspecto Líquido/gel
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 4053479066943
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade