FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08901495 Copiado!

    Protetor de Superfícies 5L - Wurth - 08901495 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Protetor de Superfície forma um filme acrílico impermeável e transparente sobre qualquer tipo de superfície. Protege contra a ação da maresia, produtos químicos, adubos, ureia, fertilizantes, oxidações (ferrugem) e raios solares. Proporciona um acabamento brilhante, o que facilita a visualização dos pontos de aplicação. Por ser um produto líquido, sua aplicação é fácil e rápida. Através de pulverização, penetra nos locais de difícil acesso. O produto é de alta adesividade, resistindo à água e prolongando o período de proteção. Para sua remoção, deve-se utilizar o Removedor de Protetor de Superfície.

    Características:

    - Produto de base acrílica;
    - Alto poder de proteção sobre qualquer tipo de superfície;
    - Produto líquido;
    - Alta resistência;
    - Acabamento brilhante.

    Aplicações:

    - Indicado para todo o tipo de superfície, com exceção do vidro;
    - Carroceria de caminhão, ônibus, tratores, colheitadeiras e veículos em geral;
    - Utilizado em implementos agrícolas como arado, grasse, plantadeira, etc.

    Principais Vantagens:

    - Forma um filme impermeável transparente;
    - Protege contra ação do tempo e de agentes químicos;
    - Fácil aplicação, mesmo em superfícies irregulares e locais de difícil acesso;
    - Não sai com água, sendo necessário fazer uso do Removedor do Protetor de Superfície;
    - Fácil visualização dos pontos de aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08901495
    Densidade 1,080g/cm³
    Cor Branco
    pH da solução a 1% 7,5
    Embalagem 5L
    Aspecto Líquido
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 4050641998521
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade