FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 389098 Copiado!

    Desmoldante com Silicone 300ml - Wurth - 389098 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Desmoldante com e sem silicone desmolda, lubrifica/iça e protege peças plásticas, otimizando o processo de injeção plástica. O produto com silicone proporciona acabamento à superfície do material injetado. Evita o travamento das peças no molde, tornando o processo mais rápido e prolongando a vida útil da ferramenta. O produto sem silicone é ideal para desmolde de peças que deverão ser pintadas, adesivadas ou metalizadas. Pode ser usado em plásticos sem danificá-los.

    Características:

    - Produto 3 em 1: desmolda, lubrifica e protege peças plásticas;
    - Produto com silicone;
    - Produto sem silicone;
    - Otimiza o processo de injeção plástica.

    Aplicações:

    - Moldes de injeção termoplásticas.

    Modo de usar:

    - Antes de iniciar a injeção plástica, aplique o produto a uma distância de 25cm, diretamente sobre o molde.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade e economia;
    - Garante acabamento à peça e evita travamento das peças no molde;
    - Produto sem silicone, aceita tratamento como pintura, adesivos e metalização;
    - Aumento na produtividade e melhoria no acabamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 389098
    Densidade 0,97(25ºC)
    Cor Incolor
    pH N/D
    Embalagem 300ml
    Ponto de Fulgor 295ºC
    Ponto de Ebulição N/D
    Odor inodoro
    Solubilidade Insolúvel (Em água)
    Estado Físico líquido
    Código de barras 7891799145262
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade